絞り込み
定格電流(A)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 500(1)
定格電圧(V)
- AC125(2)
- AC250(4)
取付方式
- DINレール取付(3)
- パネル取付(3)
ブランド
- エスコ
- LITTELFUSE(182)
- SIEMENS(149)
- BOURNS(83)
- RS PRO(65)
- BUSSMANN(53)
- 日本製線(29)
- legrand(15)
- COOPER BUSSMANN(14)
- Socomec(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- WICKMANN(12)
- EATON(イートン)(11)
- SCHURTER(11)
- 冨士端子工業(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ABB(8)
- MK (ELECTRIC)(8)
- リタール(8)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格電流(A)」から絞り込む
20(2)
30(2)
50(1)
60(1)
75(1)
100(1)
150(1)
200(1)
300(1)
500(1)

管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530~税込¥583~1箱(10本)翌日出荷。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本
エスコ¥880税込¥9681箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
バルブ & ヒューズプライヤー
エスコ¥4,610税込¥5,0711個翌々日出荷先端にクッションが付いており狭い隙間のバルブやヒューズも傷つけることなく抜き取れます。材質プラスチック全長(mm)160開口幅(mm)【先端】0~32
ヒューズプーラー&ターミナルクリーナー
エスコ¥3,430税込¥3,7731セット翌日出荷ブレードヒューズをヒューズボックスから取り外すためのプーラーと、回路のメス接点を損傷することなくクリーニングする挿入ヘッドを組み合わせています。強度と耐久性に優れています。
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530税込¥5831箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530税込¥5831箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応定格電圧(V)125使用温度(℃)-20~80定格電流(A)30パッケージサイズ(mm)58×72×7梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥730税込¥8031箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥730税込¥8031箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
100A-500A 銅つめ付ヒューズセット
エスコ¥20,200税込¥22,2201セット翌日出荷可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)
5A-75A 銅つめ付ヒューズセット
エスコ¥9,240税込¥10,1641セット翌日出荷可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用仕様●可溶片鉛合金●低圧電路の過電流保護用セット内容(電流・取付ピッチ・入数):5A・35mm(5本)5A・45mm(5本)10A・45mm(5本)15A・45mm(5本)20A・45mm(5本)30A・45mm(5本)30A・55mm(5本)40A・55mm(5本)50A・55mm(5本)60A・55mm(5本)75A・55mm(5本)定格電圧(V)250![[EA940DL-17用] カバー(ツマミなし) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483676-170331-02.jpg)
[EA940DL-17用] カバー(ツマミなし)
エスコ(1件のレビュー)¥230税込¥2531個翌日出荷エスコ品番EA940DL-32種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8![[EA940DL-17用]カバー(つまみ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483633-170331-02.jpg)
[EA940DL-17用]カバー(つまみ付)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷エスコ品番EA940DL-27種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8![[EA940DL-17用]カバー(溶断表示付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483597-170331-02.jpg)
[EA940DL-17用]カバー(溶断表示付)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA940DL-22種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
5A-200A 銅つめ付ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷エスコ品番EA758ZPセット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)種類銅つめ付ヒューズセット定格電圧(V)250
















![[EA940DL-17用] カバー(ツマミなし) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483676-170331-02.jpg)
![[EA940DL-17用]カバー(つまみ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483633-170331-02.jpg)
![[EA940DL-17用]カバー(溶断表示付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483597-170331-02.jpg)