11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
20(1)
30(1)
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9278-04
1箱(10本)
535 税込589
翌日出荷

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 定格電圧(V)125 使用温度(℃)-20~80 定格電流(A)30 パッケージサイズ(mm)58×72×7 梱包質量(g)20 保管温度(℃)-30~40 アズワン品番65-9278-05 特性普通溶断型(B種) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1箱(10本)
535 税込589
翌日出荷

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9278-08
1箱(10本)
735 税込809
翌日出荷

。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 使用温度(℃)-20~80 定格電流(A)20 梱包質量(g)20 保管温度(℃)-30~40 特性普通溶断型(B種) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1箱(10本)
535 税込589
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9278-07
1箱(10本)
735 税込809
翌日出荷

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9277-69
1箱(10本)
885 税込974
翌々日出荷

エスコ品番EA940DL-23 種類その他ヒューズ 取付方式パネル取付/DINレール取付 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.31×38.1
1個
660 税込726
翌日出荷

エスコ品番EA940DL-28 種類その他ヒューズ 取付方式パネル取付/DINレール取付 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.31×38.1
1個
425 税込468
3日以内出荷

エスコ品番EA940DL-22 種類その他ヒューズ 取付方式パネル取付/DINレール取付 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

エスコ品番EA940DL-32 種類その他ヒューズ 取付方式パネル取付/DINレール取付 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
1個
370 税込407
翌日出荷

エスコ品番EA940DL-27 種類その他ヒューズ 取付方式パネル取付/DINレール取付 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
1個
525 税込578
翌日出荷

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります