ヒューズその他関連用品 :「設備」の検索結果
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
その他(1)
仕様ギャング数:1奥行き:47mmシリーズ:Multifix Air幅:71mmカラー:白寸法:, 71×71×47 mmIP定格:IP40取り付け規格:NF取付タイプ:埋込型Multifix空気設備ボックス. O 67 mmマルチサポート気密設備ボックスです。 これらの設備ボックスはRT2005規格に準拠し、構造内における受動エネルギー効率を向上させるソリューションになります。 幅広い直径入力
幅(mm)71
色白
取付方式埋込型
奥行(mm)47
規格NF
シリーズMultifix Air
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ギャング数1
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。