ヒューズその他関連用品 :「車 ヒューズ」の検索結果
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
2(3)
10(3)
20(3)
40(4)
50(3)
100
125(5)
150(3)
200(4)
250(3)
定格電流(A)をもっと見る
種類その他ヒューズ
シリーズSBS
定格電圧(V)80DC
ヒューズ車載
サイズ(mm)31.8×22×10
RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 黄長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A
定格電圧(V)32dc
定格電流(A)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。