絞り込み
定格電圧(V)
  • AC/DC24
  • AC100~230(1)
  • AC100~440(1)
  • AC110(1)
  • AC120~240(1)
  • AC120~480(1)
  • AC250(1)
  • AC/DC12(1)
  • AC/DC48~130(1)
  • AC/DC110~250(1)
  • AC/DC220~400(1)
ブランド
  • ABB(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • Shunt operation release ABB

    Shunt operation release

    ABB
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    40日以内出荷
    規格IEC 60947-2/UL 489定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)DC、50/60保護等級IP20 IP40(actuating end only)締付トルク(N・m)3.5動作範囲70~110% Ue耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)-25~60電源供給AC/DC任意保管温度(℃)-40~70導体サイズ(AWG[mm2])1~25 (14-2) strand、1~35 (14-3) cableDINレールEN 60715

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器その他関連用品