絞り込み
定格電圧(V)
- AC/DC24
- 30(17)
- 32(19)
- AC100/200(79)
- AC100(113)
- AC100~440(17)
- AC125(135)
- AC200(112)
- AC240(23)
- AC250(370)
- AC415(46)
- AC440(16)
- AC500(85)
- AC600(35)
- AC690(36)
- AC1000(23)
- AC/DC125(16)
- DC32(62)
- DC60(21)
- DC250(16)
- その他(16)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- ABB(1)

Shunt operation release
ABB¥21,980税込¥24,1781個40日以内出荷規格IEC 60947-2/UL 489定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)DC、50/60保護等級IP20 IP40(actuating end only)締付トルク(N・m)3.5動作範囲70~110% Ue耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)-25~60電源供給AC/DC任意保管温度(℃)-40~70導体サイズ(AWG[mm2])1~25 (14-2) strand、1~35 (14-3) cableDINレールEN 60715