絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
「定格電流(A)」から絞り込む

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から62日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
表面取付用端子カバー(RTC)
三菱電機¥589税込¥6481個当日出荷適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU色黒品名表板取付用端子カバー
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
分電盤用遮断器 ロックカバー
日立産機システム¥3,298税込¥3,6281セット(10個)当日出荷日立製分電盤用ヒューズフリー遮断器BX50 BX50W及び漏電遮断器EBX50 EBX50W用のロックカバーです。
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-30R種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(配線保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内アース端子付入数1台
フリーBOX 防雨型 中型
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H295×W179×D130設置場所屋外用(防雨形・IP43)
フリーBOX 防雨型 小型
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個32日以内出荷材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H220×W161×D105設置場所屋外用(防雨形・IP43)
カセットスイッチユニット協約形KC用
テンパール工業¥999~税込¥1,099~1台6日以内出荷協約形KC用の内部付属装置です。装着は取扱説明書にしたがって行ってください。仕様リード線引き出し適合機種M-33KC、B-33KC、M-53KC、B-53KC、B-63KC、B-103KC、GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC、GB-103KC
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から62日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84設置場所屋内アース端子付定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台漏電感度電流(mA)30
フリーBOX 防雨型 大型
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個32日以内出荷材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H295×W387×D130設置場所屋外用(防雨形・IP43)
協約ブレーカ取付台(1P32台用) UEA32P
テンパール工業¥19,980税込¥21,9781個(10個)6日以内出荷協約形KC用の取付台です。1Pで32個用(切離しできます)仕様分電盤協約寸法、および分電盤協約形サイズの遮断器を最大32個(1Pサイズ)取り付けができます。取付個数に合わせて切離しができます。取り付け、取り外しは押えバネによりワンタッチでできます。適合機種Kシリーズ、ミニ・イコール対応
Shunt operation release
ABB¥21,980税込¥24,1781個40日以内出荷規格IEC 60947-2/UL 489定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)DC、50/60保護等級IP20 IP40(actuating end only)締付トルク(N・m)3.5動作範囲70~110% Ue耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)-25~60電源供給AC/DC任意保管温度(℃)-40~70導体サイズ(AWG[mm2])1~25 (14-2) strand、1~35 (14-3) cableDINレールEN 60715