絞り込み
ブランド
  • ABB
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 三菱電機(14)
  • テンパール工業(9)
  • 富士電機(3)
  • 日東工業(2)
  • 日立産機システム(2)
  • エスコ(1)
  • ノムラテック(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • 多摩岡産業(1)
定格電圧(V)
  • AC/DC12(1)
  • AC/DC24(1)
  • AC/DC48~130(1)
  • AC/DC110~250(1)
  • AC/DC220~400(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
Busbar terminal ABBBusbar terminalABB
1,998税込2,198
1個
40日以内出荷から70日以内出荷
光センサースイッチユニット ABB光センサースイッチユニットABB
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷
仕様STL-103 LIGHT VALUE SWITCH
シグナルコンタクト ABBシグナルコンタクトABB
6,398税込7,038
1個
40日以内出荷
鍵付きパドロック ABB鍵付きパドロックABB
3,398税込3,738
1個
40日以内出荷
仕様SA 2 Padlock with 2 keys
Undervoltage release ABBUndervoltage releaseABB
22,980税込25,278
1個
40日以内出荷
UL ロック金具 ABBUL ロック金具ABB
849税込934
1個
40日以内出荷
仕様S800U-PLL UL locking device
Shunt operation release ABBShunt operation releaseABB
19,980税込21,978
1個
40日以内出荷
規格IEC 60947-2/UL 489定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)DC、50/60保護等級IP20 IP40(actuating end only)締付トルク(N・m)3.5動作範囲70~110% Ue耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)-25~60電源供給AC/DC任意保管温度(℃)-40~70導体サイズ(AWG[mm2])1~25 (14-2) strand、1~35 (14-3) cableDINレールEN 60715
サーキットブレーカ用ケーブル ABBサーキットブレーカ用ケーブルABB
3,898税込4,288
1個
40日以内出荷
Axial extension for door mounting ABBAxial extension for door mountingABB
4,998税込5,498
1個
40日以内出荷
ロータリー操作駆動部 ABBロータリー操作駆動部ABB
13,980税込15,378
1個
40日以内出荷
仕様S800-RD Rotary drive
パドロックレバーロック ABBパドロックレバーロックABB
15,980税込17,578
1個
40日以内出荷
仕様S800-PLL Padlock lever lock 4mm
Identification Labeling System ABBIdentification Labeling SystemABB
3,898税込4,288
1個
40日以内出荷
仕様S800-ILS Label 6×11.5mm
エンドキャップ ABBエンドキャップABB
3,898税込4,288
1個
40日以内出荷
仕様S800-END Endcover
サーキットブレーカ用シグナル/補助接点ユニット ABBサーキットブレーカ用シグナル/補助接点ユニットABB
2,998税込3,298
1個
40日以内出荷
仕様Signalling of a fault (overcurrent/short-circuit for MCBs). Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.
ロータリー操作用金具 ABBロータリー操作用金具ABB
7,698税込8,468
1個
40日以内出荷
仕様S2C-DH Rotary operating mechanism
ニュートラル遮断ユニット ABBニュートラル遮断ユニットABB
2,998税込3,298
1個
40日以内出荷
補助スイッチユニット ABB補助スイッチユニットABB
4,998税込5,498
1個
40日以内出荷
サーキットブレーカ用ブスバー ABBサーキットブレーカ用ブスバーABB
239税込263
1個
4日以内出荷から70日以内出荷
IP54 Kit for door mounting ABBIP54 Kit for door mountingABB
8,898税込9,788
1個
40日以内出荷
仕様The S800-RHE-IP54 Kit can be used to get a door mounting for IP54.It can to be used together with the red or black rotary handle (S800-RHE-EM or S800-RHE-H) and with the axial extension S80-RHE-S.

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器その他関連用品