配線用遮断器その他関連用品 :「分電盤用遮断器」の検索結果
アース付きコンセントに設置でき、震度5強以上の揺れを感知するとアース線に疑似漏えい電流を流して分電盤に設置されている漏電ブレーカーを作動させます。取付には電気工事が不要で、本体は付属の粘着テープ(両面)と取付ネジで簡単に取り付け可能です。LED(緑)の点灯により正常動作(待機状態)の確認ができます。
寸法(mm)89×116×39
質量(g)157
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合【主幹ブレーカー】単相2線式/【主幹ブレーカー】漏電ブレーカー 高速形 30mA 感度
耐振性震度5強(地震感知)
設置場所設置用端子の付いたコンセント
付属品両面テープ×1、取付ねじ×2、水平器×1
アズワン品番4-2182-01
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。