住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
規格JIS C 5381-1に準拠
消費電力(W)1以下
最大使用電圧(V)(連続)AC110/220(50/60Hz)
公称放電電流(8/20μs)(kA)5
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
電圧防護レベル(V)1500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
避雷器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。