絞り込み
ブランド
  • 日辰電機製作所
  • 音羽電機工業(110)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(67)
  • 川口電機製作所(51)
  • 昭電(23)
  • MG(旧エム・システム技研)(18)
  • エムティティ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エスコ(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 内外電機(1)
  • テンパール工業(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • シナジー(1)
  • DANNO(ダンノ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN用雷ガード 絶縁タイプ 日辰電機製作所LAN用雷ガード 絶縁タイプ日辰電機製作所(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
絶縁タイプの雷ガードです。 信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。 通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。 小型で設置が容易。 電気的に絶縁されているためアース接続不要。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×22×51
LAN用雷ガード 放流タイプPoE 日辰電機製作所LAN用雷ガード 放流タイプPoE日辰電機製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。 頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護 JIS C 5381-21に準拠。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)電圧防護レベル(V)500以下
LAN用雷ガード 電源用 日辰電機製作所LAN用雷ガード 電源用日辰電機製作所
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
電源用の雷ガードです。 信頼性の高いGDTを搭載。LAN用雷ガード(NPL-2001/2002)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT採用による高信頼性設計。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個質量(g)100電圧(V)(抑圧)電源線-G端子間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて、電源線間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて消費電力(W)0.5以下(動作確認用LEDのみ)定格電圧(V)AC125 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82絶縁抵抗(MΩ)電源線-G端子間DC500Vにて50以上
雷探くん 日辰電機製作所雷探くん日辰電機製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
雷の接近を素早く探知! 「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。 雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。 高感度約40km探知。
用途登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー 野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ 学校行事・お祭り・コンサート等屋外イベント 通信工事・電気工事・建設工事 土木作業・発掘作業等の各種作業 農業・林業・花火業質量(g)本体:約65(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態)表示探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×86×15.5距離(km)(雷探知)最大約40:周囲条件や雷放電の規模で変わります
LAN用雷ガード 放流タイプ 日辰電機製作所LAN用雷ガード 放流タイプ日辰電機製作所
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
放流タイプの雷ガードです。 信頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT採用による高信頼性設計。 JIS C 5381-21に準拠。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)電圧防護レベル(V)500以下
LAN用雷ガード 放流タイプPoE 日辰電機製作所LAN用雷ガード 放流タイプPoE日辰電機製作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷
放流タイプ、PoE++ 対応 DIN レール取付可能
用途Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に 屋外 Wi-Fi アクセスポイントに ネットワークカメラ、レコーダに仕様(耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE適合回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×47×90電圧防護レベル(V)700以下
雷ガード 日辰電機製作所雷ガード日辰電機製作所
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
情報通信機器には、商用電源やメタル回線が使用されており、これらの部分に雷サージが侵入すると異常電圧で破損することがあります。 雷ガードは、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
電圧(サージクランプ・1.2/50・μs4kV)1.5kV/電源線-接地間、電源線間定格電圧(V)100

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

避雷器