直撃雷波形(10/350μs 2.5kA)に対応した高性能SPD。電話回線や各種通信回線に対応。高密度配線システムへのプラグインモジュール。故障表示機能付き。電流耐量以上の雷サージ電流により本品が故障した際、故障表示窓が白から赤に変化し故障を表示します。故障時のリスクを最小限に抑えられます。無瞬断機能による柔軟な脱着。配線済みのLSA-plus切分モジュールに接地バーを取り付けた後、本品を装着するだけで回線に接続されます。(装着時および取り外し時に信号が瞬断しない無瞬断機能を有しております)。
用途一般電話回線、ISDN、ADSL
表示故障表示:有り
周波数帯域(MHz)伝送:DC~10
使用環境温度(℃)-20~+60
取付け方法LSA-plus切分モジュールに取付
定格電流(mA)130
過電流保護(AC電流制限)不動作電流:130mA、トリップ電流:260mA
使用環境湿度(%)95以下(結露不可)
電圧防護レベル(V)300以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB) (0.36MB)
耐インパルスカテゴリC2:8/20μs 10kA、カテゴリD1:10/350μs 2.5kA
適合電線範囲 単線(mm)Φ0.4~Φ0.8 ※LSA-plus切分モジュールによる
挿入損失(dB)1.5以下
最大連続使用電圧(V)DC170
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。