1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量ながら高い信頼性の抜け止めコンセント式です。パソコンから多機能電話機まで、さまざまな機器に対応します。
用途パソコンから電話回線まで 対応のコンパクトな電源・通信両用タイプ 仕様主な保護対象機器:パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA 適合(通信線)一般電話回線、ISDN回線 電源(インパルス保護性能)1000V以下/通信:500V以下、(インパルス電流耐量)10000A/通信:600A 定格電圧(V)AC125・15A(1,500W) プラグAC:2P/E(アースピン取り外し可能) コネクタモジュラ:RJ-11(2心) コンセント×1口 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×66×34
1個
5,998 税込6,598
当日出荷