絞り込み
ブランド
- エムティティ
- 音羽電機工業(106)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(66)
- 川口電機製作所(49)
- 昭電(20)
- MG(旧エム・システム技研)(18)
- 日辰電機製作所(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- エムケー・サイエンティフィック(3)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(1)
- 内外電機(1)
- テンパール工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 河村電器産業(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- シナジー(1)
- DANNO(ダンノ)(1)
特価

電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V)
エムティティ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
SPD専用テスター
エムティティ¥3,398税込¥3,7381台4日以内出荷本製品は、信号用SPD MLP型避雷器、および電源用SPD MLP-D24、MLP-D48の劣化診断用LEDに電源を供給するための装置です。用途劣化診断用テスター
電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V)
エムティティ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 100V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約215構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)
エムティティ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75









![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)