絞り込み
ブランド
- エムティティ
- モノタロウ(65)
- RS PRO(13,747)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,105)
- Panasonic(パナソニック)(6,952)
- AMPHENOL(5,459)
- VISHAY(4,706)
- フエニックス・コンタクト(4,103)
- WURTH ELEKTRONIK(3,982)
- omron(オムロン)(3,690)
- 日本モレックス(molex)(3,447)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,654)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,271)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,995)
- SAMTEC(1,959)
- MICROCHIP(1,890)
- onsemi(1,868)
- ブランドをもっと見る

薄型プラグイン絶縁1出力熱電対温度変換器
エムティティ¥46,980税込¥51,6781台17日以内出荷熱電対からのmV信号を入力して冷接点補償・リニアライズ補正の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。冷接点補償、リニアライザ(最大6折線)、バーンアウト機能内蔵です。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をし、高い信頼性と耐久性を実現しています。仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下外形寸法29×86×125mm(取付ネジ、ソケット端子台含む)入力信号K熱電対動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露なきこと)取付け方法壁取付、DINレール取付共用出力信号DC4~20mA測定温度範囲(℃)0~500配線方式M3.5ネジ端子接続許容電圧範囲AC85~264Vアズワン品番4-2359-01供給電源AC100~240V 50~60Hz
電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V)
エムティティ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)
エムティティ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
薄型プラグイン絶縁1出力測温抵抗体温度変換器
エムティティ¥44,980税込¥49,4781台24日以内出荷測温抵抗体の抵抗値変化を検出の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。リニアライザ・バーンアウト機能を内蔵しています。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をしており、高い信頼性と耐久性があります。仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下外形寸法(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)入力信号Pt100Ω動作環境温度/-5~+55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)取付け方法壁取付、DIN レール取付共用出力信号DC4~20mA測定温度範囲(℃)0~100配線方式M3.5 ネジ端子接続許容電圧範囲AC85~264Vアズワン品番4-2419-01供給電源AC100~240V 50/60Hz
SPD専用テスター
エムティティ¥3,398税込¥3,7381台3日以内出荷本製品は、信号用SPD MLP型避雷器、および電源用SPD MLP-D24、MLP-D48の劣化診断用LEDに電源を供給するための装置です。用途劣化診断用テスター
電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V)
エムティティ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 100V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約215構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96