絞り込み
ブランド
  • エムティティ
  • 音羽電機工業(36)
  • サンコーシャ(13)
  • 昭電(10)
  • MG(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

避雷器 :「電源用SPD」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPD専用テスター エムティティSPD専用テスターエムティティ
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
本製品は、信号用SPD MLP型避雷器、および電源用SPD MLP-D24、MLP-D48の劣化診断用LEDに電源を供給するための装置です。
用途劣化診断用テスター
電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V、N-PE間ギャップ式) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V、N-PE間ギャップ式)エムティティ
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有し、また、接地線-中性線間に挿入するギャップ式避雷素子を備えたものです。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約325構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96
電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V)エムティティ
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約230構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96
電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V)エムティティ
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 100V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約215構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96
電源用SPD 電源用避雷器(DC 48V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(DC 48V)エムティティ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC48V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V)エムティティ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

避雷器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら