質量(g)約240
材質ABS樹脂(ケース部)、ポリカーボネート樹脂(ソケット部)
消費電力(W)2以下
保存温度(℃)-20~+60
取付DINレール取付あるいはソケット部ネジ止め
定格電源電圧AC100/110V(50/60Hz)
耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz)
耐衝撃性490m/s2以下
標準取付姿勢垂直あるいは水平取付
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。