避雷器 :「電源用SPD」の検索結果

避雷器とは、発電所や送電線といった電気施設を、異常電圧や雷などから守るための装置です。雷による強い衝撃や、遮断器が開閉する時に発生する開閉サージといった異常電圧の負荷がかかると、避雷器によって放電を始めて、大地に異常電荷を放電。雷撃は、衝撃に伴って過電圧や過電流が発生するので、避雷器があることによって電気設備への悪影響を回避できます。避雷器には、ギャップ付き避雷器とギャップレス避雷器がみられます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ラインに侵入する誘導雷サージから電気機器を保護。 電源ラインおよびニュートラル(接地)間に並列接続する1ポートSPD。 並列接続形のため負荷電流を気にせずに電気機器に接続可能。 放電耐量20kA×2回(8/20μs)の超高耐量形。 放電素子に酸化亜鉛形素子(バリスタ)を採用のため、続流がなく、雷サージに即応して動作します。 エレメント部をはずしても供給電源を遮断しません。点検・交換が容易。 万一素子が劣化して過電流が流れても、電源ラインから切離します。 また、切離し回路が作動したことを表示すると同時に、警報出力で外部に異常を知らせます。 電圧識別キーでエレメント部の誤挿入を防ぎます。 JIS C 5381-1 準拠 アプリケーション例・・・低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせ
仕様●避雷方式:電圧制限形1ポートSPD(IEC 61643-1による)●放電素子:酸化亜鉛形素子(バリスタ) 性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅡ、IEC 61643-1 Class Ⅱ 取付DINレール取付(壁取付をする場合は、単体取付アダプタ(形式:MBS)をご使用下さい。) 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-5~55 構造プラグイン構造 表示点検用透明窓に表示緑色(正常)、黒色(異常(感熱切離し回路作動)) 接続方式・ライン:M5ねじ端子接続(セルフアップ端子)(締付トルク 2.5N・m)・警報出力:コネクタ形ユーロ端子台(締付トルク 0.25N・m) 電源電圧(V)220 AC 保護等級IP20(絶縁キャップで圧着端子を覆った場合) 応答時間20ns以下 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 絶縁抵抗(MΩ)ライン-警報出力間 100以上/500V DC 漏れ電流(mA)1以下 最小適合負荷5V DC 1mA 警報出力感熱切離し回路の作動時およびエレメント部引抜き時に出力(c接点) 定格負荷250 AC 0.5A(抵抗負荷)125 DC 0.2A(抵抗負荷) 最大使用電圧(V)AC320 動作開始電圧(V)min460(波高値) 放電耐量(kA)20×2回(8/20μs) 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 キー電圧識別キー:エレメント部突起とベース部鍵穴の敢合により識別 適合電線サイズ・ライン:圧着端子の選定によります。・警報出力:0.14~1.5mm2、剥離長 7mm 制限電圧(V)max1000「1.0 kA(8/20μs)」、max1500「5KA(8/20μs)」 安全機能感熱切離し回路内蔵 耐電圧(V/min)ライン-警報出力間 2000AC 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)