避雷器 :「PLUS」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。
実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。
用途Ethernetネットワークでの雷対策
適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at)
取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地)
外形寸法(mm)25×63×103
規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listed
コネクタ(通信)Rj45
雷サージ電流耐量(kA)1
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
避雷器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。