絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(65)
  • 川口電機製作所(48)
  • 昭電(20)
  • MG(旧エム・システム技研)(18)
  • 日辰電機製作所(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • サンワサプライ(1)
  • 内外電機(1)
  • テンパール工業(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • DANNO(ダンノ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 装置用SPD 音羽電機工業

    装置用SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
    用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
  • 分電盤用SPD 音羽電機工業

    分電盤用SPD

    音羽電機工業(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
  • LAN用SPD 音羽電機工業

    LAN用SPD

    音羽電機工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
    用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地形状【モジュラー】RJ-45(8芯)定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60
  • 信号回線用SPD 音羽電機工業

    信号回線用SPD

    音羽電機工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無電源で劣化状態可視化と接点出力。表示窓の色の割合でSPD の劣化状態を可視化。SPD の劣化を遠方の監視システムに接点出力可能。接点出力用のわたり配線不要。接点連結機構により、配線を削減。 環境にやさしい設計。リサイクル樹脂材を採用。RoHS 規制物質対応
    耐インパルスC2(8/20us):10kA、D1(10/350us):2.5kA
  • 電源用SPD 音羽電機工業

    電源用SPD

    音羽電機工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
    使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
  • スリムタイプ制御電源回路用SPD 音羽電機工業

    スリムタイプ制御電源回路用SPD

    音羽電機工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    用途制御電源回路用AC・DC共用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2kA
  • ホームアレスタ 音羽電機工業

    ホームアレスタ

    音羽電機工業(17件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
    質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
  • 太陽光システム専用 電源用SPD DC660V 音羽電機工業

    太陽光システム専用 電源用SPD DC660V

    音羽電機工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    1.効率化・コンパクト化。各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮。2.プラグインタイプ。SPD本体のみ交換可能。3. 劣化時も安心機能付き。・劣化時切り離し装置内蔵。・SPD機能表示付き 正常時:緑 劣化時:赤。・劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)。4. DINレールによる取り付け。5.RoHS規制物質対応
    取付方式DINレール取り付け保護等級外郭:IP20適合電線範囲 単線(mm)より線 5.5~25^2、Φ2.6~Φ5.0
  • 協約寸法SPD クラスⅡ 音羽電機工業

    協約寸法SPD クラスⅡ

    音羽電機工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
  • 制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ 音羽電機工業

    制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ

    音羽電機工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応 接点信号に対応 大きな保護能力 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
    定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kA
  • 電話回線用SPD 音羽電機工業

    電話回線用SPD

    音羽電機工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21対応
    用途一般電話回線・専用線・ISDN用・ADSL用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4346使用電圧(V)DC170(最大連続)最大負荷電流(mA)200電圧防護レベル(V)(線間)400、(対地間)500耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA残留電圧(V)100直列抵抗/線(Ω)9.1
  • LGLシリーズ電源用SPD酸化亜鉛形 音羽電機工業

    LGLシリーズ電源用SPD酸化亜鉛形

    音羽電機工業
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    応答性に優れ、無続流。劣化時の安心機能付き。 簡単、確実な点検と着脱機構。接地電極間の連接に使用可能。
    使用温度範囲(℃)-20~+70適合電線(mm2)5.5~14保護等級IP20公称放電電流(8/20μs)(kA)10(In)最大放電電流(8/20μs)(kA)20(Imax)
  • 協約寸法SPD 音羽電機工業

    協約寸法SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
    使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250適合電線(mm2)5.5~14保護等級IP20動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
  • 電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業

    電源用SPD LSシリーズ

    音羽電機工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
    用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40UL規格認証
  • 免雷分離器SPD劣化接点無 音羽電機工業

    免雷分離器SPD劣化接点無

    音羽電機工業
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    6日以内出荷
    SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
    最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
  • 電話回線用避雷器 音羽電機工業

    電話回線用避雷器

    音羽電機工業
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    小型、軽量で取り付けが容易。モジュラーコンセントに対応。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec 以下。RoHS規制物質対応
    最大負荷電流(mA)200最大連続使用電圧(V)170DC
  • TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    TV同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護コネクタF型定格電流(mA)2000電圧防護レベル(V)650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)50(最大)耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC80
  • RS-485回線用SPD 音羽電機工業

    RS-485回線用SPD

    音羽電機工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
    適合RS485回線用・RS422回線用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC13.8
  • ITVカメラ用SPD 音羽電機工業

    ITVカメラ用SPD

    音羽電機工業
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
    ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)コネクタBNC型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75適合伝送帯域100kHz~3.0GHz耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
  • 同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造質量(g)約110規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応コネクタN型耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kAインピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下VSWR1.2以下
  • SPDヒューズ 音羽電機工業

    SPDヒューズ

    音羽電機工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    欠品中
    各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断。RoHS規制物質対応
    適合クラスⅠSPD定格電圧(V)(50/60Hz) 500AC
  • 電源用SPD 音羽電機工業

    電源用SPD

    音羽電機工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
    応答性に優れ、無続流・ 応答速度:3nsec以下 最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)雷サージから電源を保護。 開閉サージにも有効 方形波インパルス電流150A(2ms)20回に対応。劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵 上部透明窓から目視点検可能。取り付けは2パターン DINレール M5ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)。プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能。接地電極間の連接に使用可能。RoHS規制物質対応
    仕様最大放電電流:40kA公称放電電流(8/20μs)(kA)20
  • GPS用SPD 音羽電機工業

    GPS用SPD

    音羽電機工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    GPSアンテナポートに接続された機器を雷サージから保護。外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能 接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。アンテナへのDC供給にも対応。低い挿入損失により高い通信の安定化を実現 GPSL1帯域 挿入損失:0.1dB以下 VSWR:1.1以下。RoHS規制物質対応
    周波数伝送帯域:1575.42±
  • 装置用SPD LT-CNシリーズ 音羽電機工業

    装置用SPD LT-CNシリーズ

    音羽電機工業
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き・ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止・切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能・線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型・多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力・最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい・1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応・EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan)・IEC 61643-11・UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。 RoHS規制物質対応
    最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000公称放電電流(A)(8/20μs)2500
  • 装置用SPD LT-CNシリーズ 音羽電機工業

    装置用SPD LT-CNシリーズ

    音羽電機工業
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き 機能表示窓により目視で機能確認。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得 難燃材料(UL V-0)を使用 。RoHS規制物質対応
    定格電圧(V)250V AC電源供給方式三相3線200V用最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000公称放電電流(A)(8/20μs)2500電圧防護レベル(kV)1.8最大連続使用電圧(V)275 AC
  • 電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業

    電源用SPD LSシリーズ

    音羽電機工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷
    効率化・コンパクト化 各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮。プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能。劣化時も安心機能付き 劣化時切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 正常時:青 劣化時:赤 劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下 Imax:40kA。DINレールによる取り付け。RoHS規制物質対応
  • 信号回路用SPD SG-GVJシリーズ 音羽電機工業

    信号回路用SPD SG-GVJシリーズ

    音羽電機工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    大きな保護能力。DINレール取り付け、ネジ取り付け。プラグインタイプ(点検、交換容易)。RoHS規制物質対応
    用途信号回線用
  • 避雷器 音羽電機工業

    避雷器

    音羽電機工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。RoHS規制物質対応
    定格電圧(V)250(対地間)430(線間)相数線数:単相2線400V用
  • 電源用SPD 単相用 音羽電機工業

    電源用SPD 単相用

    音羽電機工業
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    応答性に優れ、無続流最大放電電流(Imax)は、10kA(8/20μs)、雷サージ、開閉サージが電源を保護。コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。劣化時も安心機能付き。劣化時切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き※正常時点灯、劣化時消灯(ただし、SPD通電時の場合)。M4ネジによる取り付け。RoHS規制物質対応
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)2~5.5公称放電電流(8/20μs)(kA)5In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax10/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:800以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)(50/60Hz) Uc:単相2線 110V AC
  • Pバルブアレスタ 音羽電機工業

    Pバルブアレスタ

    音羽電機工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・電源用避雷器(アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、電灯用、動力用
  • DINレール取付キット 音羽電機工業

    DINレール取付キット

    音羽電機工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    同軸ケーブル用SPDをDINレール(35mm)に取り付けるために必要な部品がそろっています。
    用途同軸ケーブル用SPDをDINレールに取り付けるための組み立て式キット適合同軸ケーブルSPD用
  • 酸化亜鉛形アレスタ屋内用 音羽電機工業

    酸化亜鉛形アレスタ屋内用

    音羽電機工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(3台)
    4日以内出荷
    内部構造は、各電力会社・JR各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。 屋内専用設計の為、廉価です。小型軽量で、取付及び取扱にも便利。 RoHS規制物質対。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JIS C 4608
    仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別屋内用質量(kg)約1.5放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
  • 酸化亜鉛形アレスタ一般形 音羽電機工業

    酸化亜鉛形アレスタ一般形

    音羽電機工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(3台)
    3日以内出荷
    ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
    付属品避雷器取付金具(X-5)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別一般用質量(kg)約1.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
  • 酸化亜鉛形アレスタ 音羽電機工業

    酸化亜鉛形アレスタ

    音羽電機工業
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    6日以内出荷
    高性能酸化亜鉛素子を採用。JIS C 4608 以上の性能。 三極連動式断路機構付き。避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。 コンパクト形。RoHS 規制物質対応。 一般地区用/激雷地区用 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 4608
    仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回、断路機構:定格短時間電流2kA/無電圧開閉性能100回以上/保持力9kg以上/3種ロック機構付質量(kg)約6定格周波数(Hz)50または60絶縁抵抗(MΩ)2000以上(1000Vメガ)耐振動性能振動敷:16.7Hz、全振幅:3.6mm、振動方向:上下・左右・前後、振動時間:各方向12分(JIS C 0911準拠)放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
  • 免雷カウントSPD 音羽電機工業

    免雷カウントSPD

    音羽電機工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。トラスコ品番449-0061質量(g)300
  • 電源用SPD クラスⅡ 音羽電機工業

    電源用SPD クラスⅡ

    音羽電機工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)約70使用温度範囲(℃)-20~50規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)2~5.5JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
  • 直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ 音羽電機工業

    直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ

    音羽電機工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下 接地電極間の連接に使用可能 SPD機能表示付き
    仕様一相形使用温度範囲(℃)-40~+60規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品適合電線(mm2)8~22保護等級IP20JISクラスクラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)25
  • 放送回線用SPD 音羽電機工業

    放送回線用SPD

    音羽電機工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    用途スピーカー回路(ハイインピーダンス用)仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4320使用電圧(V)AC110(最大連続)静電容量10pF以下(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)1000、(対地間)1000耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)1kA残留電圧(V)800
  • 低圧用Pバルブ避雷器 音羽電機工業

    低圧用Pバルブ避雷器

    音羽電機工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。 絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。 特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
    用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC110放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs))耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
  • 3線式信号回線用SPD 音羽電機工業

    3線式信号回線用SPD

    音羽電機工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    2線式、3線式信号回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
    用途一般用5V(2線式、3線式) 2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。付属品電源連続端子質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)350RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)3

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

避雷器