仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造
質量(g)約110
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
保護等級IP20
JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応
コネクタN型
耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kA
インピーダンス(Ω)50
挿入損失(dB)0.2以下
VSWR1.2以下
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
許容電力(W)50(最大)
電圧防護レベル(V)650以下
耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
定格電流(mA)2000
最大連続使用電圧(V)DC80
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。
※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S)
優れた高周波特性。
外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。
確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。
RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時)
適合伝送帯域DC~2.0GHz
許容電力(W)200(最大)
挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz)
VSWRDC~2.0GHz
コネクタN型
インピーダンス(Ω)50
電圧防護レベル(V)1500以下
耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大連続使用電圧(V)DC430
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
ITV・監視カメラを雷サージから保護
ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応
電源重畳に対応
RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)
適合伝送帯域100kHz~3.0GHz
コネクタBNC型
インピーダンス(Ω)75
耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
RoHS指令(10物質対応)対応
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
コネクタF型コネクタ プラグージャック
電圧防護レベル(V)Up:650以下
インピーダンス(Ω)75
許容電力(W)最大:50
最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。 4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
コネクタF型
電圧防護レベル(V)Up:650以下
インピーダンス(Ω)75
許容電力(W)最大:50
耐インパルス電流(kA)C2(8/20μs):15、D1(10/350μs):2.5
最大連続使用電圧(V)Uc:80DC
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
コネクタF型コネクタ プラグージャック
電圧防護レベル(V)Up:650以下
インピーダンス(Ω)75
許容電力(W)最大:50
最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
盤内取り付け容易。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。
1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50
使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250
適合電線(mm2)5.5~14
保護等級IP20
動作開始電圧(V)540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)5
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
同軸ケーブル用SPDをDINレール(35mm)に取り付けるために必要な部品がそろっています。
用途同軸ケーブル用SPDをDINレールに取り付けるための組み立て式キット
適合同軸ケーブルSPD用
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
避雷器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。