7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。 絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。 特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格電圧(V)AC110 放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs) 公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5 制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs)) 耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000 放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

音羽電機工業LAN用SPD
RoHS
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC 定格電流(A)2 電圧防護レベル(V)500以下 形状【モジュラー】RJ-45(8芯) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC60 仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

音羽電機工業LAN用SPD
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応 SPD機能表示付き ギガビットイーサネットカテゴリ6に対応 最大120WのPoE(電源重畳)に対応 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法
最大使用電圧(V)DC60(連続) 定格電流(A)2 電圧防護レベル(V)500以下 周波数帯域(MHz)DC~250(伝送) 対応【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、1000BASE-TX(TIA/EIA-854)、PoE(IEEE802.3af)、PoEPlus(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)、LTPoE++、UPoE、HDBaseT ケーブルカテゴリ5e、6、6e、6Aケーブル 仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷

音羽電機工業免雷カウントSPD
サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。 トラスコ品番449-0061 質量(g)300
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

音羽電機工業Pバルブアレスタ
雷サージの記録が残る/避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。放電痕跡が50%になったときは特性要素(エレメント)を交換してください。 制限電圧が低い/100V回路用500V以下、200V回路用800V以下、絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。特性要素の取り替えは簡単/特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
仕様繰返し耐圧値(放電試験1500A(8/20μs)所定回数後):200V 以下、放射耐衝撃値(インパルス放波後4/10μs):15kA 2回以下 型式標準型 定格電圧(V)AC110用 時間雷インパルス耐流:2000V 1分間 雷インパルス耐電圧(1.2/50μs)5000V 放電開始電圧(V)商用周波数:200 以上、雷インパルス:1000 以上 動作温度範囲(℃)-20~+50 公称放電電流(A)(8/20μs)1500
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

音羽電機工業TV同軸ケーブル用SPD
劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。 4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
コネクタF型 電圧防護レベル(V)Up:650以下 インピーダンス(Ω)75 許容電力(W)最大:50 耐インパルス電流(kA)C2(8/20μs):15、D1(10/350μs):2.5 最大連続使用電圧(V)Uc:80DC
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
コネクタF型コネクタ プラグージャック 電圧防護レベル(V)Up:650以下 インピーダンス(Ω)75 許容電力(W)最大:50 最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷