避雷器 :「POE カメラ」の検索結果

避雷器とは、発電所や送電線といった電気施設を、異常電圧や雷などから守るための装置です。雷による強い衝撃や、遮断器が開閉する時に発生する開閉サージといった異常電圧の負荷がかかると、避雷器によって放電を始めて、大地に異常電荷を放電。雷撃は、衝撃に伴って過電圧や過電流が発生するので、避雷器があることによって電気設備への悪影響を回避できます。避雷器には、ギャップ付き避雷器とギャップレス避雷器がみられます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音羽電機工業LAN用SPD
エコ商品
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC 定格電流(A)2 電圧防護レベル(V)500以下 形状【モジュラー】RJ-45(8芯) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC60 仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

音羽電機工業LAN用SPD
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応 SPD機能表示付き ギガビットイーサネットカテゴリ6に対応 最大120WのPoE(電源重畳)に対応 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法
最大使用電圧(V)DC60(連続) 定格電流(A)2 電圧防護レベル(V)500以下 周波数帯域(MHz)DC~250(伝送) 対応【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、1000BASE-TX(TIA/EIA-854)、PoE(IEEE802.3af)、PoEPlus(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)、LTPoE++、UPoE、HDBaseT ケーブルカテゴリ5e、6、6e、6Aケーブル 仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。 シールドケーブルに対応。 DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様接地線/2mm2以上のIV線 適合【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B トラスコ品番449-0118 形状モジュラー/RJ-45(8芯) 使用温度(℃)-20~+70 使用電圧(V)DC60(最大連続) 適合ケーブルUTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル 最大負荷電流(mA)1000 電圧防護レベル(V)500以下 耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA 使用湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷