9ページ目: 避雷器

FA現場のお役立ち情報
393件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 航空障害灯 SANKOSHA(サンコーシャ)

    航空障害灯

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    7日以内出荷
  • 通信用SPD ZP形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD ZP形

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
  • 通信用SPD SMART SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD SMART SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
  • Uリンク SANKOSHA(サンコーシャ)

    Uリンク

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
  • 免雷カウントSPD 音羽電機工業

    免雷カウントSPD

    音羽電機工業
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。トラスコ品番449-0061質量(g)300
  • 分電盤用SPD クラスⅡ 音羽電機工業

    分電盤用SPD クラスⅡ

    音羽電機工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
  • 電話端子台用SPDプラグ 音羽電機工業

    電話端子台用SPDプラグ

    音羽電機工業
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    用途MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。仕様SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ使用電圧(V)(最大連続)DC170最大負荷電流(mA)120電圧防護レベル(V)(線間)350以下、(対地間)500以下耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA残留電圧(V)100以下直列抵抗/線(Ω)9.5
  • 低圧用Pバルブ避雷器 音羽電機工業

    低圧用Pバルブ避雷器

    音羽電機工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。 絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。 特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
    用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC110放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs))耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
  • SL-GVJシリーズ 音羽電機工業

    SL-GVJシリーズ

    音羽電機工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ最大負荷電流(mA)100耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA直列抵抗/線(Ω)9.1
  • 3線式信号回線用SPD 音羽電機工業

    3線式信号回線用SPD

    音羽電機工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷
    2線式、3線式信号回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
    用途一般用5V(2線式、3線式) 2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。付属品電源連続端子質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)350RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)3
  • 盤用SPD 内外電機

    盤用SPD

    内外電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
  • 航空障害灯 SANKOSHA(サンコーシャ)

    航空障害灯

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    6日以内出荷
  • 同軸用SPD F-JP-1W SANKOSHA(サンコーシャ)

    同軸用SPD F-JP-1W

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    4K、8K、TV、BS、CSの保護に。カテゴリ C2・カテゴリ D1 対応。許容電力:50 W。コネクタ:F形(ジャック-プラグ)。インピーダンス:75Ω。対応周波数:DC~3.3GHz
  • 馬金具 SANKOSHA(サンコーシャ)

    馬金具

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
  • CP形切断プラグ SANKOSHA(サンコーシャ)

    CP形切断プラグ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
  • 火災報知器用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    火災報知器用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    6日以内出荷
  • 同軸用避雷器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    同軸用避雷器

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
  • 同軸用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    同軸用保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    6日以内出荷
  • 同軸用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    同軸用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
  • セラミックアレスタ SANKOSHA(サンコーシャ)

    セラミックアレスタ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥669,800税込¥736,780
    1箱(1800個)
    6日以内出荷
  • ケーブル用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    ケーブル用保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    6日以内出荷
  • エンドピース SANKOSHA(サンコーシャ)

    エンドピース

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
  • PFロット棒セットC型 SANKOSHA(サンコーシャ)

    PFロット棒セットC型

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
  • CP形保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    CP形保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷
  • 3極管アレスタ SANKOSHA(サンコーシャ)

    3極管アレスタ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(100個)
    6日以内出荷
  • 2極管アレスタ SANKOSHA(サンコーシャ)

    2極管アレスタ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(5個)ほか
    6日以内出荷
  • サージプロテクター SELECTED BY MARINTEC

    サージプロテクター

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥8,498税込¥9,348
    1式
    6日以内出荷
    ・12/24V自動車サージ吸収保護器 車用 車両サージ保護器。・車用品 150mm 12/24Vプロテクタープロテクター。・[高品質保護] - 12/24V車両用のサージアブソーバープロテクターは、電子機器を溶接やジャンプスタート時のダメージから守ります。・[効果的な損傷防止] - 150mmの自動車用サージアブソーバープロテクターは、シートメタルパルスの溶接時に電気システムを保護します。・[瞬間的な節電対策] - バッテリーターミナルに取り付けることで、不必要なサージを吸収し、電気システムを保護します。・[LEDインジケーター] - 保護時には緑色の光が点灯し、保護なしの場合は赤色の光が点灯します。・[高い互換性] - 12V / 24Vシステムに適用可能で、極性保護と逆接続の警告機能が付いています。
    材質金属,ゴム,ABS質量(g)634備考12V / 24Vシステムに適しています。極性保護 - 逆接続警告タイプサージプロテクター
  • ASG-SC3V用電池ケーズ 昭電

    ASG-SC3V用電池ケーズ

    昭電
    ¥10,780税込¥11,858
    1個
    7日以内出荷
    ASG-SC3V用(注文コード:51639816)
  • 鳥害対策用LAコネクタ  ST-Dシリーズ 音羽電機工業

    鳥害対策用LAコネクタ ST-Dシリーズ

    音羽電機工業
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    6日以内出荷
    鳥害特有の地絡・短絡事故を防止 避雷器上部の隙間充電部に鳥の巣作りに使う針金が接触する事故を防ぎます。
    適合GL-6R,MPGLS-B6D
  • 接点付同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    接点付同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
    コネクタF型コネクタ プラグージャック電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
  • 酸化亜鉛形アレスタ 音羽電機工業

    酸化亜鉛形アレスタ

    音羽電機工業
    ¥649,800~税込¥714,780~
    1個
    61日以内出荷から101日以内出荷
    優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。制限電圧が低く保護能力が高い
  • 6.6kV配電用避雷器 一般用 音羽電機工業

    6.6kV配電用避雷器 一般用

    音羽電機工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(3個)
    3日以内出荷
  • 断路機構付き避雷器 音羽電機工業

    断路機構付き避雷器

    音羽電機工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    11日以内出荷
    国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品。JIS C 4608。1. 高性能酸化亜鉛素子を採用:JIS C 4608 以上の性能。2. 三極連動式断路機構付き:避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。3. コンパクト形
    用途一般地区用/激雷地区用仕様断路機構 定格短時間電流:2kA、無電圧開閉性能:100回以上、保持力:9kg以上/3種ロック機構付質量(kg)約7.5定格周波数(Hz)50または60絶縁抵抗(MΩ)2000耐振動性能JIS C 0911準拠(振動敷:16.7Hz/全振幅:3.6mm/振動方向:上下、左右、前後/振動時間:各方向12分)公称電圧(kV)6.6放電耐量(A)雷インパルス大電流(4/10μs):65k 2回[20k 2回]、雷インパルス大電流特別(4/10μs):65k 2回[65k 2回]、方形波インパルス電流(2ms):150 18回[150 18回]定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)5000放電開始電圧(kV)商用周波:13.9以上、雷インパルス:標準 30以下[33以下]、0.5μs 33以下[38以下]制限電圧(kV)30以下[30以下]耐雷サージ動作責務(8/20μs):同極性・逆極性各5回雷インパルス耐電圧(KV)60(碍管部のみ)商用周波耐電圧(kV)22(碍管部のみ)
  • 重要回線マーカー1芯用赤 SANKOSHA(サンコーシャ)

    重要回線マーカー1芯用赤

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥229税込¥252
    1個
    6日以内出荷
    色赤
  • 示名条片巾狭タイプ SANKOSHA(サンコーシャ)

    示名条片巾狭タイプ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    6日以内出荷
    クローネ端子に取り付ける示名条片
  • 共用工具(S) SANKOSHA(サンコーシャ)

    共用工具(S)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様●適合導体径:0.40~0.90mm●0.70~1.90mm
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。 両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。
    質量(g)約180材質(絶縁体)フェノール樹脂絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)端子構造両側ねじ/10列/2段端子M3×6(ねじ端子)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    6日以内出荷
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

避雷器