避雷器とは、発電所や送電線といった電気施設を、異常電圧や雷などから守るための装置です。雷による強い衝撃や、遮断器が開閉する時に発生する開閉サージといった異常電圧の負荷がかかると、避雷器によって放電を始めて、大地に異常電荷を放電。雷撃は、衝撃に伴って過電圧や過電流が発生するので、避雷器があることによって電気設備への悪影響を回避できます。避雷器には、ギャップ付き避雷器とギャップレス避雷器がみられます。
FA現場のお役立ち情報
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 装置用SPD 音羽電機工業

    装置用SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
    用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
  • 雷探くん 日辰電機製作所

    雷探くん

    日辰電機製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    雷の接近を素早く探知! 「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。 雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。 高感度約40km探知。
    用途登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー 野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ 学校行事・お祭り・コンサート等屋外イベント 通信工事・電気工事・建設工事 土木作業・発掘作業等の各種作業 農業・林業・花火業質量(g)本体:約65(電池含む)電源単4型アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態)表示探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×86×15.5距離(km)(雷探知)最大約40:周囲条件や雷放電の規模で変わります
  • 雷探くん (携帯型雷探知器) DANNO(ダンノ)

    雷探くん (携帯型雷探知器)

    DANNO(ダンノ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    雷の接近を素早く探知!「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。
    用途登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー、野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ、学校行事・お祭り・コンサート等の野外イベント質量(g)約65(電池含む)探知能力最大約40km警報の表示3段階表示(LED)・アラーム音(ブザー)寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)5.5×8.6×1.6
  • LAN用雷ガード 絶縁タイプ 日辰電機製作所

    LAN用雷ガード 絶縁タイプ

    日辰電機製作所(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    絶縁タイプの雷ガードです。 信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。 通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。 小型で設置が容易。 電気的に絶縁されているためアース接続不要。
    仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×22×51
  • サンダーブロッカーシリーズ【電源用】 昭電

    サンダーブロッカーシリーズ【電源用】

    昭電
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ 小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
    用途電源・通信用
  • サンダーブロッカーPro【電源用】 昭電

    サンダーブロッカーPro【電源用】

    昭電(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
    用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法コンセントプラグ(2P E付)JIS規格JIS C 5381-11 クラスII適合回路AC100VコンセントRoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑LED点灯電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
  • ZP形通信用SPD用テスター SANKOSHA(サンコーシャ)

    ZP形通信用SPD用テスター

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合ZP形SPD機能劣化判定使用電池単3×2(付属しておりません)
  • 盤用避雷器 Panasonic(パナソニック)

    盤用避雷器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
  • 分電盤用SPD 音羽電機工業

    分電盤用SPD

    音羽電機工業(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
  • LAN用SPD 音羽電機工業

    LAN用SPD

    音羽電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
    用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下形状【モジュラー】RJ-45(8芯)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
  • 電源用SPD 音羽電機工業

    電源用SPD

    音羽電機工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
    使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
  • 電子機器専用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    電子機器専用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 JIS対応 アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
    適合規格CE、UL適合なし
  • サンダーブロッカーPro【LAN用】 昭電

    サンダーブロッカーPro【LAN用】

    昭電
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
    用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法RJ-45コネクタJIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1適合回路100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)電圧防護レベル(V)各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下RoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑表示 機械式
  • 電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電源からくる雷誘導サージまたはインダクタによる逆起電力サージから機器を保護。 エレメント部にヒューズ(各線に1A)を内蔵。JIS対応
    性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅢ、IEC 61643-1 Class Ⅲ取付壁またはDINレール取付質量(g)90使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:0.1以下 150V DCにて・線-接地間:0.1以下 300V DCにて最大負荷電流(A)1最大使用電圧(V)線間:120AC(波高値170)動作開始電圧(V)・線間:190・線-接地間:410保護クラス(Up)・線間:400・線-接地間:800耐電圧(V/min)ベース部1500AC(端子一括と接地端子間)直列抵抗/線(Ω)「内部」0.4以下(往復2線)放電耐量(A)1000(8/20μs)使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)付加コードDINレールアダプタなし
  • 基板実装用雷サージ防護部品 SANKOSHA(サンコーシャ)

    基板実装用雷サージ防護部品

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
    静電容量3pF以下(1MHz)
  • ホームアレスタ 音羽電機工業

    ホームアレスタ

    音羽電機工業(17件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
    質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
  • 通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電

    通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ

    昭電
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
    用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN用雷ガード 放流タイプPoE 日辰電機製作所

    LAN用雷ガード 放流タイプPoE

    日辰電機製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。 頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護 JIS C 5381-21に準拠。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
    仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)電圧防護レベル(V)500以下
  • LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
  • 制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ 音羽電機工業

    制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ

    音羽電機工業
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応 接点信号に対応 大きな保護能力 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
    定格電流(A)10耐インパルスC2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kARoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    2Aまでの電源回路に使用可能です。 50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。 電源表示ランプ付。
    用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護使用温度範囲(℃)-5~55取付壁またはDINレール取付構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続締付トルク(N・m)0.8材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • 電源回路用SPD MZSR形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MZSR形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 協約寸法SPD クラスⅡ 音羽電機工業

    協約寸法SPD クラスⅡ

    音羽電機工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
  • 盤用SPD 内外電機

    盤用SPD

    内外電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
  • 試験コード SANKOSHA(サンコーシャ)

    試験コード

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
  • 信号回線用SPD 音羽電機工業

    信号回線用SPD

    音羽電機工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無電源で劣化状態可視化と接点出力。表示窓の色の割合でSPD の劣化状態を可視化。SPD の劣化を遠方の監視システムに接点出力可能。接点出力用のわたり配線不要。接点連結機構により、配線を削減。 環境にやさしい設計。リサイクル樹脂材を採用。RoHS 規制物質対応
    耐インパルスC2(8/20us):10kA、D1(10/350us):2.5kA
  • 同軸ケーブル用SPD 昭電

    同軸ケーブル用SPD

    昭電
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    同軸データ伝送機器保護用
    用途CS/BS/TV用仕様[インパルス電流耐量](8/20μs)10kAコネクタ形状F形外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×28×27最大電力(許容)DC30V電圧防護レベル(V)800以下耐インパルス(8/20μs)10kA、D1(10/350μs)2.5kAインピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)0.5以下放電開始電圧(V)DC90±20%周波数帯域(GHz)DC~2.2VSWR1.3以下
  • 電子機器専用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    電子機器専用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。 4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。 チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
    性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:45V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:50V線-接地間:±650V判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにてボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと)電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
  • 電源回路用SPD FV形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD FV形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
  • 直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ 音羽電機工業

    直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ

    音羽電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下 接地電極間の連接に使用可能 SPD機能表示付き
    仕様一相形使用温度範囲(℃)-40~+60規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品適合電線(mm2)8~22保護等級IP20JISクラスクラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)25
  • 電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業

    電源用SPD LSシリーズ

    音羽電機工業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
    用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用UL規格認証
  • Ethernet用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    Ethernet用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。 1000BASE-Tまでの通信規格に対応。 PoE、PoE Plus機器に対応。 LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。 小形・軽量。 取付は便利なDINレール対応。 CE適合品、JIS対応。
    付属品LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用適合回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at接続方式通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂ケーブルCAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠)材質(端子)/処理黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ
  • モニターコード SANKOSHA(サンコーシャ)

    モニターコード

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
  • 電話回線用避雷器 音羽電機工業

    電話回線用避雷器

    音羽電機工業
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    小型、軽量で取り付けが容易。モジュラーコンセントに対応。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec 以下。RoHS規制物質対応
    最大負荷電流(mA)200最大連続使用電圧(V)170DC
  • 電源用SPD 単相用 音羽電機工業

    電源用SPD 単相用

    音羽電機工業
    8,698税込9,568
    1個
    欠品中
    応答性に優れ、無続流最大放電電流(Imax)は、10kA(8/20μs)、雷サージ、開閉サージが電源を保護。コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。劣化時も安心機能付き。劣化時切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き※正常時点灯、劣化時消灯(ただし、SPD通電時の場合)。M4ネジによる取り付け。RoHS規制物質対応
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)2~5.5公称放電電流(8/20μs)(kA)5In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax10/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:800以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)(50/60Hz) Uc:単相2線 110V AC
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し

    昭電
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • RS-485回線用SPD 音羽電機工業

    RS-485回線用SPD

    音羽電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
    適合RS485回線用・RS422回線用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC13.8
  • KD-8015M(240V) アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8015M(240V) アレスタモジュール

    川口電機製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
    仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
  • サンダーブロッカーシリーズ 【電源・ADSL・電話回路用】 昭電

    サンダーブロッカーシリーズ 【電源・ADSL・電話回路用】

    昭電
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    小型・軽量ながら高い信頼性の抜け止めコンセント式です。パソコンから多機能電話機まで、さまざまな機器に対応します。
    用途パソコンから電話回線まで 対応のコンパクトな電源・通信両用タイプ仕様主な保護対象機器:パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA適合(通信線)一般電話回線、ISDN回線電源(インパルス保護性能)1000V以下/通信:500V以下、(インパルス電流耐量)10000A/通信:600A定格電圧(V)AC125・15A(1,500W)プラグAC:2P/E(アースピン取り外し可能)コネクタモジュラ:RJ-11(2心)コンセント×1口本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×66×34

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

避雷器