ハンドルロックキャップPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
事故電流が流れた場合には、ロックしていても自動的に遮断するトリップフリー機構です。
適合コンパクトブレーカSH型用、コンパクト漏電ブレーカSHE型用
専用棒圧着端子Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1セット(20個)
当日出荷
カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形付属品絶縁キャップ付接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線
ブレーカ用取付爪Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
適合サーキットブレーカ(N-BAK型)、カンタッチブレーカ、リモコンブレーカ用適合機種サーキットブレーカ(N-BAK型)、カンタッチブレーカ、リモコンブレーカ
施錠式ハンドルロック(HL)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
ブレーカをONおよびOFF状態のままロックする装置で、誤操作による事故を防ぎますブレーカはハンドルロックを付けていても、事故電流時に自動的に遮断するトリップフリー機構です
適合ブレーカ型名:BS-100W・225W(サーキットブレーカ・モーターブレーカ)、KS-100W・225W(漏電ブレーカ)軸径(Φmm)(南京錠)5以下
フリースペースカバーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から11日以内出荷
ブレーカ等のパネルカットに合わせた加工が可能です。
漏電遮断器テンパール工業税込¥10,998¥9,998