絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- エナジーサポート(43)
- 三菱電機(25)
- テンパール工業(19)
- 日東工業(18)
- 富士電機(12)
- エスコ(7)
- 河村電器産業(7)
- 東芝ライテック(3)
- ホシモト(2)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- 日立産機システム(1)
- ユーボン(1)

ハンドルロックキャップ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥64税込¥701個当日出荷事故電流が流れた場合には、ロックしていても自動的に遮断するトリップフリー機構です。適合コンパクトブレーカSH型用、コンパクト漏電ブレーカSHE型用
埋込取付枠(安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥149税込¥1641台当日出荷安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。 HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。 パネルカット取付けも可能です。用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用商品番号BS80![ハンドルロックキャップ(LC)[225C・225CN・225CZ・225CDS型、250C・250CN型用] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハンドルロックキャップ(LC)[225C・225CN・225CZ・225CDS型、250C・250CN型用]
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961個4日以内出荷適合BCWA-125・225・250
施錠式ハンドルロック(HL)
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591台4日以内出荷ブレーカをONおよびOFF状態のままロックする装置で、誤操作による事故を防ぎます。ブレーカはハンドルロックを付けていても、事故電流時に自動的に遮断するトリップフリー機構です適合ブレーカ型名:BS-100W・225W(サーキットブレーカ・モーターブレーカ)、KS-100W・225W(漏電ブレーカ)軸径(Φmm)(南京錠)5以下
単相専用ケースブレーカー 防雨型 小型BOX
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個32日以内出荷材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)外形寸法(mm)H220×W161×D92定格電流(A)30設置場所屋外用(防雨形・IP43)形名E型(防雨形)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 1.5kAフレーム(AF)30収納機器小形漏電ブレーカBJS3032N(2個)漏電感度電流(mA)30
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品















![ハンドルロックキャップ(LC)[225C・225CN・225CZ・225CDS型、250C・250CN型用] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)