21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「動作方式」から絞り込む
可逆式(2)
非可逆式(1)
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁接触器 機械的寿命約500万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類電磁接触器 機械的寿命約500万回 動作方式可逆式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適
動作方式可逆
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別電磁接触器 種類電磁接触器 取付方式ねじ、DINレール シリーズMS-T 消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル] フレームT20 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)0.033 機械的寿命(万回)1000 操作コイル定格電圧(V)直流
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLP4K0901BW3
エコ商品
仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III 質量(kg)0.235 取付支持形式Plate、レール 接点構成3NO 定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14 定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit 補助接点1NC 絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit 電極(P)3 接続端子screw clamp terminals モーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4 機械的耐久性30百万サイクル 電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947 動作時間(ms)10~20 coil de-energisation and NO opening、30~40 coil energisation and NO closing コイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor 開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit 動作回数(回)最大3600/h 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57 RoHS指令(10物質対応)対応 製品分類区分Contactor アプリケーションMotor control、Resistive load 定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz 放熱量(W)1.8 スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit 抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均) 制御回路電圧(V)24DC
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

コイル電圧 = 24 V ac/dc。極数 = 4.。コンタクトの定格電流 = 25 A。シリーズ = 22 Series。接続方式 = ねじ。長さ = 35mm。奥行き = 60.8mm。取付方法 = DIN レール℃。22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

コイル電圧 = 24 V ac/dc。極数 = 2.。コンタクトの定格電流 = 25 A。シリーズ = 22 Series。接続方式 = ねじ。長さ = 17.5mm。奥行き = 60.8mm。取付方法 = DIN レール℃。22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

コイル電圧 = 12 V AC/DC。極数 = 2.。コンタクトの定格電流 = 25 A。シリーズ = 22 Series。接続方式 = ねじ。長さ = 17.5mm。奥行き = 60.8mm。取付方法 = DIN レール℃。22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

コイル電圧 24 ac。極数 4。コンタクトの定格電圧 250 ac、440 ac。コンタクトの定格電流 25 A。シリーズ 22 Series。通常端子構成 2NO 2NC。接続方式 ねじ。幅 35mm。奥行き 60.8mm。動作温度 Min -20℃。22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

コイル電圧 12 dc。極数 4。コンタクトの定格電圧 250 ac、440 ac。コンタクトの定格電流 25 A。シリーズ 22 Series。通常端子構成 3NO 1NC。接続方式 ねじ。幅 35mm。奥行き 60.8mm。動作温度 Min -20℃。22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

コイル電圧 12 dc。極数 4。コンタクトの定格電圧 250 ac、440 ac。コンタクトの定格電流 25 A。シリーズ 22 Series。通常端子構成 2NO 2NC。接続方式 ねじ。幅 35mm。奥行き 60.8mm。動作温度 Max +50℃。22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,460 税込11,506
5日以内出荷

コイル電圧 12 dc。極数 2。コンタクトの定格電圧 250 ac、440 ac。コンタクトの定格電流 25 A。シリーズ 22 Series。通常端子構成 2NC。接続方式 ねじ。幅 17.5mm。奥行き 60.8mm。動作温度 Min -20℃。22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

仕様補助コンタクト構成:1NC 幅(mm)45 極数3 奥行(mm)57 シリーズTeSys K 接続方式Screw 構成通常端子:3NO コイル電圧(V)24 /dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric LP1K0901BD3ミニチュアコンタクタ LP1K0901BD3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極コンタクタです。 各種認証Better World 認証:Green Premium コンタクト定格電流(A)9 コンタクト定格電圧(V)690/ac 最小動作温度(℃)-25
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 幅(mm)45 極数4 奥行(mm)56.8 シリーズTeSys K 接続方式Screw 構成通常端子:2NO + 2NC コイル電圧(V)24 /dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric LP1K09008BDミニチュアコンタクタ LP1K09008BDは、24 V dc動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が20 Aの小型4極コンタクタです。 コンタクト定格電流(A)20 コンタクト定格電圧(V)600/ac 最小動作温度(℃)-25
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 幅(mm)45 極数3 奥行(mm)57 シリーズLP4K 接続方式ねじ 補助接点1 構成通常端子:3NO コイル電圧(V)24 /dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric LP4K0901BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0901BW3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。 コンタクト定格電流(A)9 コンタクト定格電圧(V)690/ac 最小動作温度(℃)-25
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 幅(mm)45 極数3 奥行(mm)56.8 接続方式Screw 補助接点1 構成通常端子:3NO コイル電圧(V)24 /dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric LP1K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP1Kシリ-ズはDC駆動コンタクタで、ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適なサイレントコンタクタです。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なア-マチュア構造設計により、シリ-ズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マ-キングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレ-ル取り付けに対応 整流器付きコイル搭載 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポ-ネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メ-ク / ブレ-ク電流値を定義します。AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒ-タ-、配電など。AC-3: モ-タの動作中にブレ-クが発生する三相かご形モ-タに適用されます。使用例: すべての三相かご形モ-タ、エレベ-タ、エスカレ-タ、コンベア、バケットエレベ-タ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサ-、エアコンユニットなど。TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか. LP1Kシリ-ズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応しています。TeSys Kシリ-ズは、ダブルブレ-ク極タイプのコンタクタですか. はい、TeSys Kシリ-ズは平行移動による極のダブルブレ-クを実現しています。 許容入力4 kW コンタクト定格電流(A)9 コンタクト定格電圧(V)600/ac 最小動作温度(℃)-25
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 幅(mm)45 極数3 奥行(mm)57 シリーズLP1K 接続方式Screw 補助接点1 構成通常端子:3NO コイル電圧(V)24 /dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric LP1K0601BDミニチュアコンタクタ LP1K0601BDは、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極コンタクタです。 コンタクト定格電流(A)6 コンタクト定格電圧(V)690/ac 最小動作温度(℃)-25
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックLP1K0910BD3
エコ商品
仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III 質量(kg)0.225 取付支持形式Plate、レール 規格EN/IEC 60947-4-1、EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.4 接点構成3NO 定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14 定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit 保護等級IP2X 補助接点1NO 絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit 難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102 電極(P)3 接続端子screw clamp terminals モーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4 機械的耐久性10百万サイクル 電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V 標高(m)2000 without derating 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947 動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO opening コイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor 周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80 開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit 動作回数(回)最大3600/h 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA 製品分類区分Contactor アプリケーションMotor control、Resistive load 定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz 放熱量(W)1.3 スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit 抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均) 制御回路電圧(V)24DC デバイスLP1K
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックLP1K0901BD3
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックLP1K09008BD
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックLP1K0601BD
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります