電磁接触器 :「日立 制御機器」の検索結果
「動作方式」から絞り込む
可逆式(1)
非可逆式(4)
【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁接触器
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式
取付け方法ねじ、DINレール
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20
補助接点1a
機械的耐久性1200万回
電気的耐久性200万回(AC-3級)
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式可逆式
取付け方法ねじ、DINレール
種別標準形(HCシリーズ)
装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構
動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)
開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)
動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19
動作電圧(V)462.3
コイル操作電圧(V)範囲:24~550
接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式
取付け方法ねじ、DINレール
【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁接触器
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式
適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E
機械的耐久性1200万回
取付け方法ねじ、DINレール
端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります
電磁開閉器(マグネットスイッチ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。