絞り込み
動作方式
  • 可逆式(1)
  • 非可逆式(1)
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 富士電機(52)
  • 三菱電機(22)
  • エスコ(18)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • 日立産機システム(7)
  • FINDER(7)
  • 戸上電機製作所(5)
  • 富士電機機器制御(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • ABB(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「動作方式」から絞り込む
可逆式(1)
非可逆式(1)
  • 電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン)

    電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
    仕様ミラーコンタクト:有保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCAフレーム12A定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)動作電圧85%以下(閉路)接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2材質(接点)銀合金相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
  • 電磁接触器(コンタクタ) omron(オムロン)

    電磁接触器(コンタクタ)

    omron(オムロン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
  • 電磁接触器(コンタクタ) J74KCシリーズ omron(オムロン)

    電磁接触器(コンタクタ) J74KCシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    82日以内出荷
  • マニュアルモータスタータ omron(オムロン)

    マニュアルモータスタータ

    omron(オムロン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 モータアプリケーションでのトータルソリューション
  • 補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ omron(オムロン)

    補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱
    82日以内出荷
    仕様●接点構造:ダブルブレーク接点保護構造IP20(IEC60529)インパルス電圧(V)6000動作電圧電源電圧の85%以下接点材質銀合金標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)衝撃値50耐振動(m/s2)振動数10~55Hz、加速度15許容電圧変動電源電圧の85~110%
  • マニュアルモータスタータ J77MCシリーズ omron(オムロン)

    マニュアルモータスタータ J77MCシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    82日以内出荷
  • 電磁接触器(コンタクタ) J75KCシリーズ omron(オムロン)

    電磁接触器(コンタクタ) J75KCシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    82日以内出荷
  • 電磁接触器(コンタクタ) J77KCシリーズ omron(オムロン)

    電磁接触器(コンタクタ) J77KCシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    82日以内出荷

『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁接触器