電磁接触器 :「振動」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「動作方式」から絞り込む
可逆式(1)
非可逆式(1)
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様ミラーコンタクト:有 保護構造IP20(IEC60529) 適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA フレーム12A 定格絶縁電圧(V)AC690 使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと) 定格周波数(Hz)50/60共用 保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと) 動作電圧85%以下(閉路) 接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点) 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐衝撃(m/s2)50 耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2 材質(接点)銀合金 相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

仕様●接点構造:ダブルブレーク接点 保護構造IP20(IEC60529) インパルス電圧(V)6000 動作電圧電源電圧の85%以下 接点材質銀合金 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)衝撃値50 耐振動(m/s2)振動数10~55Hz、加速度15 許容電圧変動電源電圧の85~110%
1箱
4,898 税込5,388
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります