4ページ目: 電磁接触器


FA現場のお役立ち情報
150件中 121150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作方式から絞り込む
電磁接触器(コンタクタ) J74KCシリーズ omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ) J74KCシリーズomron(オムロン)
859税込945
1個
80日以内出荷
電磁接触器 戸上電機製作所電磁接触器戸上電機製作所
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷から23日以内出荷
標準形直流電磁接触器 熱帯湿地仕様 富士電機標準形直流電磁接触器 熱帯湿地仕様富士電機
98,980税込108,878
1個
11日以内出荷
新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器 富士電機新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器富士電機
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
コイル電圧(V)DC24
電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様 富士電機電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様富士電機
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
仕様熱帯湿地仕様保護構造ケースカバー無し接点構成1a1b端子形状ねじ端子コイル電圧(V)AC200
新SCシリーズ 電磁接触器 富士電機新SCシリーズ 電磁接触器富士電機
9,798税込10,778
1個
21日以内出荷
NEO SCシリーズ 電磁接触器 熱帯湿地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁接触器 熱帯湿地仕様富士電機
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷
NEO SCシリーズ 電磁接触器 寒冷地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁接触器 寒冷地仕様富士電機
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形) 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)三菱電機
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E7 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E7富士電機
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):75定格通電電流(A)200
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E6 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E6富士電機
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):60定格通電電流(A)150
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E5 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E5富士電機
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):55定格通電電流(A)150
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4富士電機
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40定格通電電流(A)105規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3富士電機
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30定格通電電流(A)100規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE3取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1富士電機
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15定格通電電流(A)50規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE1取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
電磁接触器 可逆形 直流操作形 富士電機電磁接触器 可逆形 直流操作形富士電機
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
動作方式可逆式
電磁接触器 FCシリーズ UL認定形 富士電機電磁接触器 FCシリーズ UL認定形富士電機
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
種類電磁接触器
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 熱帯湿地向け 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 熱帯湿地向け富士電機
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器ケースの有無
高圧真空電磁接触器 HNシリーズ 富士電機高圧真空電磁接触器 HNシリーズ富士電機
299,800税込329,780
1個
71日以内出荷
種類電磁接触器定格使用電圧(V)3.3/6.6補助接点3a×3b
電磁接触器 低電圧補償形 熱帯湿地向け 富士電機電磁接触器 低電圧補償形 熱帯湿地向け富士電機
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 低電圧補償形 富士電機電磁接触器 低電圧補償形富士電機
3,798税込4,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 端子カバー付 熱帯湿地向け 富士電機電磁接触器 端子カバー付 熱帯湿地向け富士電機
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁接触器 ケースカバー付標準形富士電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から63日以内出荷
電磁接触器 機械ラッチ直流操作形 富士電機電磁接触器 機械ラッチ直流操作形富士電機
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 機械ラッチ交流操作形 富士電機電磁接触器 機械ラッチ交流操作形富士電機
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式幅(mm)81
電磁接触器 可逆形 熱帯湿地向け 富士電機電磁接触器 可逆形 熱帯湿地向け富士電機
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆形
電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形富士電機
36,980税込40,678
1個
23日以内出荷から71日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式補助接点1a2b×2
高周波用電磁接触器 富士電機高周波用電磁接触器富士電機
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
コントロールユニット Panasonic(パナソニック)コントロールユニットPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途電磁接触器駆動用種類関連商品長さ(mm)170幅(mm)80定格使用電圧(V)AC200またはAC100取付ピッチ(mm)155

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁接触器