絞り込み
ヒータ呼び(A)
- 1.7
- 0.1(3)
- 0.15(3)
- 0.24(4)
- 0.36(3)
- 0.48(3)
- 0.64(3)
- 0.8(3)
- 0.95(3)
- 1.4(3)
- 2.2(3)
- 2.8(3)
- 5(4)
- 9(4)
- 12(3)
- 18(3)
- 110(3)
- 125(4)
- 160(3)
- 200(3)
- ヒータ呼び(A)をもっと見る
フレーム
- 0N(2)
- 5-1N(2)
- E02(1)
- T18(1)
- T25(1)
- その他(1)
ブランド
- 富士電機(3)
- 三菱電機(1)
「ヒータ呼び(A)」から絞り込む
0.24(4)
1.7
5(4)
9(4)
12(3)
18(3)
110(3)
125(4)
160(3)
200(3)
ヒータ呼び(A)をもっと見る

サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から81日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし