電磁開閉器その他関連用品 :「富士電機 SH-4」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
789 税込868
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
1個
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品 定格通電電流(A)10 適合サーマルリレーSC-03~N3形
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類関連商品 特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
1個
129 税込142
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
1個
409 税込450
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類関連商品 適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部) 使用温度(℃)-5~55(盤内) 使用周囲温度(℃)-5~40 開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部) 操作電圧(V)DC24(入力)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種SK06A、09A、12A・SK06G、09G、12G・SK06L、09L、12L 質量(g)25
1個
539 税込593
7日以内出荷

『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります