電磁開閉器その他関連用品 :「電磁接触器 DC24V」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
種類関連商品
適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)
使用温度(℃)-5~55(盤内)
使用周囲温度(℃)-5~40
開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)
操作電圧(V)DC24(入力)
『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります
- 電磁開閉器本体
- 電磁接触器
- サーマルリレー
- 電磁開閉器その他関連用品
- マニュアルモータスタータ
電磁開閉器(マグネットスイッチ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。