電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形富士電機(4件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
補助接点ユニット富士電機(8件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品定格通電電流(A)10適合サーマルリレーSC-03~N3形
『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります
電磁開閉器大阪ジャッキ製作所税込¥9,018~¥8,198~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥43,978¥39,980
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥6,928~¥6,298~
電磁開閉器富士電機機器制御税込¥63,778¥57,980