絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 富士電機(6)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
定格電流(A)
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 600(2)
定格電圧(V)
  • DC7.2(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧・交流断路器用 側面バリア 三菱電機高圧・交流断路器用 側面バリア三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
種類側面バリア
高圧・交流断路器用 相間バリア 三菱電機高圧・交流断路器用 相間バリア三菱電機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
種類相間バリア
遠方手動操作式断路器 三菱電機遠方手動操作式断路器三菱電機
119,800税込131,780
1台
76日以内出荷
定格電流(A)600質量(kg)15定格電圧(V)7.2/3.6k構造三極単投(3P1T)準拠規格JEC-2310定格インパルス耐電圧(kV)60操作方向左右共用短時間耐電流(kA-秒)20-2
フック棒操作式断路器 三菱電機フック棒操作式断路器三菱電機
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

断路器