絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 66×105×105(1)
- 69×40×42.7(1)
- 75×80×57(1)
- 75×110×66(1)
- 105×90×53(1)
- 110×42.5×90(1)
- 120×90×44.5(1)
- 120×120×100(1)
- 125×80×57(1)
- 135×170×85.5(1)
- 143×22×29.5(1)
- 168×220×85.5(1)
- 175×95×57(1)
- 185×120×69(1)
- 200×160×100(1)
- 220×270×105(1)
- 220×270×170(1)
- 225×95×57(1)
- 240×86×155.6(1)
- 250×100×160(1)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
特価
本日11月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
143×22×29.5(1)
168×220×85.5(1)
175×95×57(1)
185×120×69(1)
200×160×100(1)
220×270×105(1)
220×270×170(1)
225×95×57(1)
240×86×155.6(1)
250×100×160(1)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る

BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
ターミナルボックス TMBシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
BOXTCシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)色5Y7/1材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250定格電流(A)15端子ねじM3×8L適合電線(mm2)(最大)1.25保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台有色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可


モールドケース TB汎用型シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレンボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)
東洋技研(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)色ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)600適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台有周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付可
防水中継端子ボックス
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。材質(ケース/カバー/キャップ)ナイロンアロイ、(ケースパッキン/ゴムブッシュ)NBR、(リング)ポリプロピレン、(カバー固定ねじ)SUS、(カバー固定ナット、ターミナル板)黄銅、(端子ねじ)鉄使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67定格電圧(V)250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15端子ねじM3(0.6~0.9N・m)適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%RH
中継ボックス
東洋技研¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!仕様レール取付:不可幅(mm)240.0高さ(mm)86.0材質(本体)PBT質量(g)1115タイプフタ低極数36奥行(mm)155.6保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.0×86.0×155.6色(フタ)不透明相対湿度45%~85%材質(フタ)PBT端子台内蔵(36極)周囲温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応取込口無しレール取付不可
防水中継端子ボックス
パトライト(PATLITE)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷保護構造IP67の防水中継端子ボックス材質(ケース、カバー)PBT、(パッキン)エラストマー、(固定ねじ/ナット)SUS/黄銅質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63保護等級IP67相対湿度45~85%RHアズワン品番64-1102-81
中継BOX
東洋技研¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!幅(mm)143高さ(mm)22質量(g)64極数4奥行(mm)29.5保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.0×22.0×29.5端子台有電線出入口数2RoHS指令(10物質対応)対応取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2レール取付可
端子ボックス
三桂製作所¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)100.0保護等級IP67寸法G(mm)93.5材質(フタ)ステンレス鋼
11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥4,460税込¥4,9061個6日以内出荷エスコ品番EA940CY-11B色黒サイズ144(W)×94.8(D)×41.5(H)mm極数11P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
端子ボックス
三桂製作所¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷材質NBR、PA66色(本体、蓋)ライトグレー材質(本体)PA66取付方式バックパネルやDINレール取付保護等級IP66塗装色蓋:ライトグレー材質(フタ)PA66材質(パッキン)NBR環境ハロゲンフリー特性耐油
7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥4,040税込¥4,4441個当日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色ベージュサイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥4,460税込¥4,9061個翌日出荷エスコ品番EA940CY-11J色ベージュサイズ144(W)×94.8(D)×41.5(H)mm極数11P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
EJ5A形接続箱(安全増防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥16,980税込¥18,6781個22日以内出荷改正技術的基準に適合、ゾーン1・ゾーン2で使用可能。耐食性に優れたステンレス鋼板を使用。水素、アセチレンガスをはじめ、全てのガス・蒸気危険場所で使用可能。端子台は配線工数1。5以下を実現した「タッチダウンターミナル」構造。端子台は「タッチダウンターミナル」構造のBNH15LE形を標準仕様として収納しています。
端子台付ボックス
三桂製作所¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90寸法d(mm)24.0定格電圧(V)JIS:660、UL:300寸法a(mm)5.8寸法e(mm)11.9端子ねじM3×8L±適合電線(mm2)より線1.25以下寸法b(mm)1.2保護等級IP67準拠規格JISC 2811絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)締付トルク(N・m)1.2寸法c(mm)7.0寸法g(mm)22.2寸法f(mm)29.3耐電圧(V/min)2000定格消費電流(A)15
7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥4,040税込¥4,4441個翌日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色黒サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。色黒サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷エスコ品番EA940CY-7J色ベージュサイズ144(W)×64.8(D)×41.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷エスコ品番EA940CY-7B色黒サイズ144(W)×64.8(D)×41.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA940CY-5J色ベージュサイズ144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm極数5P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA940CY-5B色黒サイズ144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm極数5P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷エスコ品番EA940CX-4J色ベージュサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個6日以内出荷エスコ品番EA940CX-4B色黒サイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
中継ボックス
東洋技研¥419~税込¥461~1個7日以内出荷材質強化PBT、(端子台)PBT UL94 V-0、(導電板)C2680R、(結線ビス)SWCH、(UP座金)SPCC、(スプリング)SUS厚さ(mm)(導電板)1.0、(UP座金)0.8材質(本体)強化PBT取付方式直付け定格電圧(V)600表面処理(導電板)Ni、(結線ビス、UP座金)Zn端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×6.7適合電線(mm2)最大2.0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~100締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0材質(端子)鉄周囲温度(℃)-25~+100結線方式ネジ色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)15
『プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
プラボックス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら