絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 120×90×44.5
  • 105×90×53(1)
  • 106×60.5×90(1)
  • 110×42.5×90(1)
  • 119×78×115.6(1)
  • 119×95×115.6(1)
  • 119×115.6×95(1)
  • 120×120×100(1)
  • 125×80×57(1)
  • 134×86×149.6(1)
  • 134×111×149.6(1)
  • 135×170×85.5(1)
  • 143×22×29.5(1)
  • 149.6×134×86(1)
  • 149.6×134×111(1)
  • 168×220×85.5(1)
  • 175×95×57(1)
  • 185×120×69(1)
  • 200×160×100(1)
  • 240×86×155.6(2)
材質
  • 樹脂(1)
保護等級
  • IP67(1)
ブランド
  • 東洋技研(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
134×111×149.6(1)
135×170×85.5(1)
143×22×29.5(1)
149.6×134×86(1)
149.6×134×111(1)
168×220×85.5(1)
175×95×57(1)
185×120×69(1)
200×160×100(1)
240×86×155.6(2)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

中継ボックス