電力計測器 :「モニター・ディスプレイ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニター 本体ユニット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
欠品中

複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。電力計測だけでなくパルス信号計測によりガス、水道等トータルで計測。本体ユニット1台で4回路、増設ユニットを接続すると最大16回路が計測可能。LED照明機器など低電流の負荷機器の電力計測にも対応できます。積算電力量のチェック、瞬時電力のチェック、月別・日別・時間別のデータ確認に最適。1台で4回路までの電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。1.細かく計測。計測精度向上により低電流な負荷機器にも対応。2.グループ・演算(加・減算)機能を搭載。3.計測・演算した積算電力量を「パルス出力ユニット」よりパルス出力。4.多系統計測対応:異種系統ユニットを使用することで電灯、動力など異種の電源系統を最大4系統まとめて計測ができます。三相4線ユニットで三相4線式にも対応。5.SDHC/SDメモリーカードによるデータ収集:CSV形式で、データ収集可能。(1ヵ月分のデータ容量は約60MB:グループ設定「有効」時)。6.データ保持用バックアップ電池内蔵:停電補償200時間のバックアップ用2次電池を内蔵し、停電時にもデータ保持。7.パルス信号で効率よく計測:パルス信号入力によるエアー、ガス、水道水、生産数量などの計量ができます(乗率設定が可能です)。8.LAN対応ユニット、電力管理名人 Sに対応:RS-485通信機能により、さまざまなシステムに対応。計測したデータを演算設定することで、設備ごとの電力計測が可能となりました。パルス出力ユニットにより、計測・演算した積算電力量(kWh)を、パルス出力可能になりました。本体ユニットの設定データをバックアップしたSDメモリーカードのファイルの読み込み機能を追加しました。1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごとのデータがメモリーできます。停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です。50A~600Aまで高容量に対応できます。ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です。RS-485通信に接続が可能で、ロギングデータの管理が行えます。SDHC/SDカード運用が可能です。初期動作設定には表示設定ユニットが必要です。
仕様パルス入力 入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)/接点条件:DC10V、10mA以上/オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下/パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上/許容チャタリング3ms以下/毎時32000パルス以下/パルス入力ケーブル長さ延長:100m以下(電線径0.9mm2以上)※「重み」は、0.1~6553.5(0.1単位)の範囲で設定可能。CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:9VA、最大増設ユニット数:合計3ユニット(1台の本体ユニットに対して、増設ユニット・異種系等ユニット・パルス出力ユニットの合計)、電気的仕様:RS-485に準拠、計測要素:瞬時電力/積算電力量/電圧/電流/力率/パルス数、時計精度:約±1分/月差(周囲温度25℃時) 種別本体ユニット 材質ABS グレー 質量(g)300 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず 取付方式IECレール、連接取付板、ねじ止め 精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW)精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh)精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT、カンタッチブレーカCT内蔵カンタッチバー専用CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して):積算電力量(kWh)精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して) 定格消費電力(W)10 定格入力電圧(V)単相2線、単相3線:100/200、三相3線:110、220 通信方式RS-485 2線式/4線式 定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600、30Aカンタッチブレーカ ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。 相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニット単体または本体ユニットに増設または異種系統ユニットを組合せます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。 許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です) 定格消費電力(VA)20VA(組合せ仕様により消費VAは変わります。本体1+増設3+表示設定ユニットの例) 使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと) 停電補償時間200 ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量。「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量。「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存します。SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。 計測回路数本体ユニットと増設または異種系統・組合せで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。
1台
62,980 税込69,278
30日以内出荷

複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。トータル積算電力量(パルス量)が表示できます。トータル積算電力量(パルス量)とは、最初に計測を開始してから現在までの積算電力量(パルス量)を指します。現場で電圧、電流、電力、力率、積算電力量の確認が可能。相線式、CT、パルスの設定が簡単に行えます。現場で電圧、電流、電力、力率、積算電力量が確認できます。時計の設定から相線式、CT、パルスの設定が簡単にできます。裏面にマグネットを装備しているので、盤の表面など鋼板に取り付けることができます。本体ユニットとは、コネクタ接続なので表示設定ユニット1台で複数の本体ユニットとの接続が可能です。表示設定ユニットは本体ユニットにマグネット設置することはできません。計測したデータを演算設定・グループ設定することができます。
仕様CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:2VA 種別表示設定ユニット 材質ABS グレー 質量(g)100 電源AC100-240V 50/60Hz、本体ユニットまたは三相4線ユニットより電源を供給します。 ケーブル長(m)1.8 定格入力電圧(V)単相2線・単相3線 100/200、三相3線 110/220 機能本体ユニットまたは三相4線ユニットに接続し各種パラメーターの設定・表示、計測データの表示を行います。 取付け方法マグネット(裏面)※盤表面などへの取付用 許容電圧範囲(V)AC100-240 (-15%、+10%)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニター 表示設定ユニット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

電路計測器 多回路エネルギーモニタ 補修パーツ
種別多回路エネルギーモニタ 補修パーツ
1個
569 税込626
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)多回路エネルギーモニター 三相4線ユニット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
115,900 税込127,490
7日以内出荷

複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。三相4線配電の回路を計測できるユニット。定格入力電圧240/415Vまで対応し、1系統4回路まで計測することができます
仕様CTケーブル:1、2、5、10、20、30、50m、パルス入力ケーブル:2m(総延長距離100mまで可能) 種別三相4線ユニット 材質ABS グレー 質量(g)550 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず 電源100-240 50/60Hz 精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW) 精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して) 定格消費電力(W)10 定格入力電圧(V)110/190、120/208、220/380、240/415 通信方式RS-485 2線式/4線式 定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600 ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。 取付け方法IECレール、連接取付板、ねじ止め 相線式三相4線専用 許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です) 定格消費電力(VA)20 使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと) 停電補償時間200 ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量。「日別」1日ごとの積算電力量。「月別」1月ごとの積算電力量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存し、SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。 計測回路数1系統4回路
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷