絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ニチコン(2)
  • 東信工業(2)
  • 日本ケミコン(1)
  • 星日電子(1)
静電容量
  • 1μF(2)
  • 2.2μF(2)
  • 3.3μF(1)
  • 4.7μF(1)
  • 10μF(1)
  • 22μF(2)
  • 33μF(1)
  • 47μF(2)
  • 100μF(4)
  • 220μF(3)
  • 330μF(5)
  • 470μF(4)
  • 560μF(2)
  • 1000μF(3)
  • 2200μF(2)
  • 3300μF(3)
定格電圧(V)
  • DC50
  • 450(1)
  • AC100(1)
  • AC160(1)
  • AC200(1)
  • AC250(1)
  • AC315(1)
  • DC2.7(1)
  • DC6.3(2)
  • DC10(6)
  • DC16(11)
  • DC25(10)
  • DC35(9)
  • DC100(3)
  • DC160(4)
  • DC200(6)
  • DC250(6)
  • DC400(7)
  • DC450(7)
  • DC500(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
1μF(2)
2.2μF(2)
3.3μF(1)
4.7μF(1)
10μF(1)
22μF(2)
33μF(1)
47μF(2)
100μF(4)
220μF(3)
330μF(5)
470μF(4)
560μF(2)
1000μF(3)
2200μF(2)
3300μF(3)
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
タンタル電解コンデンサ 星日電子タンタル電解コンデンサ星日電子(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
種類電解コンデンサピッチ(mm)2.54容量許容差(%)±20(M)
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ 東信工業音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ東信工業
4,798税込5,278
1パック(20個)
4日以内出荷
東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
用途音響機器温度範囲(℃)-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)【静電】±20
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズPanasonic(パナソニック)
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

電解コンデンサ