絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン(4)
静電容量
  • 47μF(1)
  • 100μF(1)
  • 470μF(1)
  • 4700μF(1)
定格電圧(V)
  • AC100
  • 16(4)
  • 25(12)
  • 50(21)
  • 150(6)
  • 450(9)
  • AC200(4)
  • DC6.3(41)
  • DC10(43)
  • DC16(63)
  • DC25(82)
  • DC35(94)
  • DC50(72)
  • DC63(31)
  • DC100(15)
  • DC160(9)
  • DC200(13)
  • DC250(12)
  • DC400(14)
  • DC450(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
47μF(1)
100μF(1)
470μF(1)
4700μF(1)
大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形日本ケミコン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から17日以内出荷
種類電解コンデンサ周波数(Hz)120耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz再生紙使用マーク適合
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 47uF(105℃・低Z品・10個1セット) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 47uF(105℃・低Z品・10個1セット)日本ケミコン
859税込945
1セット
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)100ケース寸法(mm)10×12.5静電容量47μF入数10個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.08定格リプル電流(mArms)480パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 100uF(105℃・低Z品) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 100uF(105℃・低Z品)日本ケミコン
149税込164
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)100静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.08パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 470uF(105℃・低Z品) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 470uF(105℃・低Z品)日本ケミコン
389税込428
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)100ケース寸法(mm)16×40静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.08定格リプル電流(mArms)2200パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

電解コンデンサ