絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,275)
- RS PRO(8,338)
- Panasonic(パナソニック)(5,105)
- VISHAY(4,776)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,284)
- MICROCHIP(1,924)
- onsemi(1,899)
- WURTH ELEKTRONIK(1,802)
- BOURNS(1,781)
- AMPHENOL(1,720)
- SAMTEC(1,636)
- MURATA(村田製作所)(1,282)
- 日本モレックス(molex)(1,206)
- シュナイダーエレクトリック(1,194)
- STMicro(1,106)
- KOA(1,056)
- ARCOL(OHMITE)(1,041)
- HAMMOND(897)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58,329)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(5)
再生紙使用マーク適合(33)
サービス分類
- 修理(7)
価格
価格で絞り込む

低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥529~税込¥582~特価1個当日出荷JIS準拠品です。直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥129~税込¥142~特価1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥419~税込¥461~特価1個当日出荷から51日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥769税込¥8461袋(50個)当日出荷仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ
共立電子産業¥189税込¥2081個当日出荷Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン端子台ネジ止め式 / 2ピンジャック径(Φmm)内径2.1×外径5.5
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1セットほか当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~特価1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
ひずみゲージ用接着剤 CC-33A
共和電業(KYOWA)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(1本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ内容量(g)2(1本当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥529税込¥5821袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ベーク板 VPシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。種類その他色自然色(茶)
QIコネクタ用コンタクトピン
共立電子産業(2件のレビュー)¥829税込¥9121パック(100本)当日出荷QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
小型スリム パワーリレー G6D
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から91日以内出荷PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(41件のレビュー)¥57~税込¥63~特価1個ほか当日出荷から98日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
バッテリコネクタ SB50シリーズ
ANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
一般整流ダイオード
新電元(17件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)当日出荷高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥109~税込¥120~特価1個当日出荷から108日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
銅張積層板(カット基板)
サンハヤト(18件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から3日以内出荷銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥639~税込¥703~特価1個ほか当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
整流ダイオード1N4007G 1KV/1A
ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)¥40税込¥441本当日出荷仕様●VRM[V]:1000V●Io[A]:1.0A●trr[sec]:-●パッケージ:DO-204AL、DO-41、アキシャル●内部回路:-●VRM[V]:1000Vアズワン品番68-2036-39
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6色スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
ニューブレッドボード
サンハヤト(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1式当日出荷部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)
共和電業(KYOWA)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10枚)当日出荷一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-8075
サトーパーツ(9件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷高さ(mm)13.5頭径(Φmm)12.5底径(Φmm)14サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
低圧進相コンデンサ Lタイプ
松栄電器(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
...