絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン(2)
静電容量
  • 100μF(1)
  • 120μF(1)
  • 220μF(2)
  • 390μF(1)
  • 470μF(2)
定格電圧(V)
  • DC500
  • 16(4)
  • 25(12)
  • 50(21)
  • 150(6)
  • 450(9)
  • AC100(4)
  • AC200(4)
  • DC6.3(41)
  • DC10(44)
  • DC16(64)
  • DC25(83)
  • DC35(96)
  • DC50(70)
  • DC63(31)
  • DC100(15)
  • DC160(8)
  • DC200(13)
  • DC250(12)
  • DC400(14)
  • DC450(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
100μF(1)
120μF(1)
220μF(2)
390μF(1)
470μF(2)
電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ日本ケミコン(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から7日以内出荷
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン電解コンデンサ KMSシリーズ日本ケミコン(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

電解コンデンサ