絞り込み
静電容量
- 100μF(1)
- 120μF(1)
- 220μF(2)
- 390μF(1)
- 470μF(2)
定格電圧(V)
- DC500
- 25(12)
- 35(5)
- 50(24)
- 150(6)
- 400(5)
- 450(15)
- AC100(12)
- DC6.3(46)
- DC10(36)
- DC16(70)
- DC25(81)
- DC35(89)
- DC50(77)
- DC63(34)
- DC100(16)
- DC160(9)
- DC200(12)
- DC250(13)
- DC400(14)
- DC450(14)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 日本ケミコン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「静電容量」から絞り込む
100μF(1)
120μF(1)
220μF(2)
390μF(1)
470μF(2)

電解コンデンサ LXSシリーズ
日本ケミコン(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個翌々日出荷から7日以内出荷太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10