8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 47μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC、IEC384-4. 059シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 59mΩ。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

静電容量 = 10000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 46mΩ。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

静電容量 = 2200μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

静電容量 = 10000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング