電解コンデンサ :「クイ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
感度 = -46dB。指向性 = ノイズキャンセル。標準動作電圧 = 2V。実装タイプ = 表面実装。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 4 (Dia.) x 1.5mm。直径 = 4mm。高さ = 1.5mm。最大周波数 = 16kHz。動作温度 Max = +70℃。最小周波数 = 50Hz。動作温度 Min = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解コンデンサ
- 両極性コンデンサ
- セラミックコンデンサ
- フィルムコンデンサ
- 進相コンデンサ
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。