「静電容量」から絞り込む
RS PRO マイク用コンデンサ,感度:-46dB,S/N比:58dBRS PRO翌々日出荷
感度 = -46dB指向性 = ノイズキャンセル標準動作電圧 = 2V実装タイプ = 表面実装出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 (Dia.) x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 50Hz動作温度 Min = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3