電解コンデンサ :「arduino部品」の検索結果
「静電容量」から絞り込む
1μF(1)
2.2μF(1)
10μF(1)
100μF(1)
220μF(1)
330μF(1)
1000μF(1)
2200μF(1)
3300μF(1)
10000μF(1)
静電容量をもっと見る
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解コンデンサ
- 両極性コンデンサ
- セラミックコンデンサ
- フィルムコンデンサ
- 進相コンデンサ
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。