電解コンデンサ :「抵抗 1ω」の検索結果
関連キーワード
「静電容量」から絞り込む
10F(1)
ニチコンの電気二重層コンデンサ『EVerCAP(R)』定格電圧2.7Vの標準品JUMシリーズ。急速充放電が可能。2.7V 10F。
用途組み込み機器用。バックアップ用途。実験用途。
仕様等価直列抵抗(ESR):0.2Ω(@1kHz)
定格電圧(V)2.7DC
寸法(Φ×高さH)(mm)12.5×31.5
静電容量10F、許容差:±20%
耐久性1000時間(70℃、定格電圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解コンデンサ
- 両極性コンデンサ
- セラミックコンデンサ
- フィルムコンデンサ
- 進相コンデンサ
電解コンデンサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。